研究関連用品・実験用必需品の新着商品

研究関連用品・実験用必需品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

498件中 481498
キャンペーン情報RSS配信
シリコーンシート サカセ
超音波洗浄・オートクレーブ滅菌可能。繰り返し使用可。耐熱性・耐薬品性に優れる。クッション性・滑り止め効果あり。ハサミやカッター等で容易にカット可能
材質シリコーン
1枚ほか
3,598税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アメ丸管 HRシリーズ 三友産業社
強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。
仕様3x5x28m材質天然ゴムあめ色長さ(m)28内径(Φmm)3外径(Φmm)5アズワン品番68-9654-03
1個
7,598税込8,358
5日以内出荷

周波数カウンタ D69-60シリーズ Joman(旧:MCP)
測定可能範囲はAC150~500VまたはAC80~300Vです。
仕様AC80~300V寸法(mm)【スクリーン】53×27測定範囲AC80~300V 45~65.0Hz精度1%±2digit取付寸法(mm)76×39寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×43×31測定速度(秒)2回アズワン品番68-6674-65
1台
2,098税込2,308
6日以内出荷

ボトルキット、Quick Flow Lite 4L METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
1式
55,980税込61,578
53日以内出荷

アダプター各種 日陶科学
仕様自動乳鉢 1軸 用アルミナアダプターセット
1組
66,980税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動乳鉢 3軸 ALシリーズ 日陶科学
1本ほか
45,980税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動乳鉢 3軸 AN-36シリーズ 日陶科学
1本
23,980税込26,378
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニューサンプルホルダー SFシリーズ マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダー SFシリーズ
分類、整理のしやすいホール番号付。本体には仕切板がセットされています。
材質PS(ポリスチレン)本体寸法(mm)133×253×41
1個
1,198税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錠剤硬度計 Huanghai
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。継続測定可能。測定結果を自動記録、最大値・最小値・平均値をその場で自動統計・表示。直近一回の実験記録の検索・印刷・USB出力可能。
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)6出力RS232、USB電源AC100~240V (50もしくは60Hz)精度±1.5%/±1digit外寸(mm)380×160×130測定範囲(N)【硬度】10~200分解能0.01N単位N/kg/kgf/kp(選択可能)
1個
291,980税込321,178
31日以内出荷

自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン
軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
74日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980税込53,878
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980税込79,178
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
1個
42,980税込47,278
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ) フジキン
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付) マルミヤセラミックス
マルミヤセラミックス揮発分測定用るつぼ(落とし蓋付)
揮発分測定用の磁製るつぼです。落とし蓋付です。
高さ(mm)30最高使用温度(℃)1100化学組成SiO2:77% / Al2O3:13%底径(Φmm)15内径(mm)25入数(個)5
1セット(5個組)
11,980税込13,178
24日以内出荷

ボトルホルダー Beta
スプレー缶等を収納するボトルホルダーです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC24AXL質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×80×110
1個
3,798税込4,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットポンプ トーケミ
液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
1台
特価
12,980税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)