バーナー/アルコールランプ/金網/三脚の新着商品

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー
コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。
その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付 付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター 材質ステンレス(SUS303) 長さ(mm)バーナーヘッド部:31 質量(g)700 電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く) 適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス 点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチ アズワン品番68-5147-13 連続燃焼時間(分)連続60(固定)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。
材質【コードコネクター】樹脂製 電源単三形アルカリ乾電池2個
1式
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)