熱中症対策/節電/衛生標識の新着商品

「熱中症対策/節電/衛生標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。
用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用 材質ABS 電源単三アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310 適合管径(Φmm)【単管】48.6
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷