首用 暑さ対策の新着商品

「首用 暑さ対策の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)冷や冷や冷感ネック
気化熱冷却生地で保冷剤が溶けても冷感性抜群です。遮熱シート付きで保冷材の持続時間UP。カバー、遮熱シート、保冷剤の組み合わせ方で様々な使い方が可能です。保冷剤で持続時間約60分、気化熱で水に濡らして使用。繰り返し選択可能です。
材質カバー:生地/ポリエステル100%、ゴムポリエステル60%、ラテックス40%・遮熱シート:Pet アルミ+epe 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約1000×170×25 製品質量(g)220
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超クールネックカバー SK11 動画あり
水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。 吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。 ブラック サイズFREE 特性冷感、吸水速乾 材質ポリエステル・ポリウレタン
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)ペルチェネックバンド
EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!。組み合わせ自由自在! 。お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!。環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果。間欠モードによりひんやり感が持続!。※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
用途暑さ対策に 仕様ペルチェデバイス仕様 トラスコ品番716-4582 セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ) 材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100% ブラック サイズフリー 使用温度範囲(℃)20~45 使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ) 温度調節4段階 安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能 材質(メッシュ)ポリエステル100%
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷

首にかけるだけでひんやり爽快。肌温度マイナス5℃※の極冷タオル。暑さ対策は、この1枚。汗も気分もすっきりリフレッシュ。
用途【こんな時におすすめ】。野外で働く方に。部活動をしている学生に。外出時に。スポーツ観戦時に。通勤・通学で汗をかくときに。屋内で暑さを感じたときに。汗やベタつきを拭きたいときに。気分をリフレッシュしたいときに 成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロプレングリコール、メントール、乳酸メンチル、可溶化剤 寸法(cm)【袋】17.6×4.7×1.8【タオル】25×55 入数300本
1箱(300本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

冷却プレートと送風のW冷却で、真夏の暑さも即効ケア。送風・冷却は3段階調節が可能で、背中までしっかり風を届けるためムレを防ぎ快適に過ごせます。冷却プレートは電源を入れると瞬時に冷え、大容量バッテリーとUSB充電により外出先でも手軽に使える便利な冷却アイテムです。
用途冷却用に。 質量(g)400 寸法(cm)約23×20 連続使用時間1時間半から8時間(風量によって変わります) 充電時間約4時間(フル充電) 温度調節3段階 バッテリー容量(mAh)5200
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)冷撃GELSUPPORT ネックゲイターロング
休憩時間に瞬間冷却。1分チャージで冷却温度差-8℃。
ブラック サイズフリー 寸法(cm)総幅54x背面幅22xベルト部分丈8.5x背面丈10x総丈18 素材組成:ナイロン80%、ポリウレタン20%・ジェル:グリセリン・水・ポリアクリルアミド(安定剤)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。
用途首筋冷却に 材質冷却部/TPU 寸法(mm)200×245 質量(g)109 首径(mm)340 材質(外周部)プラスチック
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。
用途首筋冷却に 材質冷却部/TPU 寸法(mm)200×245 質量(g)109 首径(mm)380 材質(外周部)プラスチック
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷