ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶の新着商品
「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)クリア
仕様青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)GL-80
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液切れリングあり
ねじ式のキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)Φ23.4×15.8
アズワン品番69-8921-70
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
容量(mL)5
本体寸法(mm)Φ24.0×29
アズワン品番69-8921-61
1箱(50本)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート
本体寸法(mm)Φ24.0×29
アズワン品番69-8921-39
1箱(50本)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
マルエム製スプレーバイアル・PPスプレーバイアル用スクリューキャップ。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)Φ16.95×12.7
アズワン品番69-8921-60
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
スクリュー管No.03用パッキンです。
材質PPハイシート
サイズ8.3mm×1.5t(星型)
アズワン品番69-8921-52
1袋(100枚)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
マルエム製ねじ口試験管キャップHC-N用パッキンです。
材質4FSi
サイズΦ15.0×1.5t
アズワン品番69-8921-71
1袋(1000枚)
¥33,980
税込¥37,378
22日以内出荷
口径が広いので試料の出し入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート
容量(mL)100
本体寸法(mm)Φ53×76
アズワン品番69-8921-66
1箱(20本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
口径が広いので試料の出し入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート
容量(mL)200
本体寸法(mm)Φ53×135
アズワン品番69-8921-56
1箱(20本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サイズが豊富な小型試料瓶です。
寸法(mm)51.5(胴径)×95.5(高さ)×31.9(口内径)
容量(mL)(満量O.F.)134
マルエム製軽量規格瓶No.2K・3K・4K用のキャップです。
材質ブリキ
アズワン品番69-8921-74
1個
¥19
税込¥21
12日以内出荷
サイズが豊富な小型試料瓶です。
寸法(mm)58.0(胴径)×115.0(高さ)×31.9(口内径)
容量(mL)(満量O.F.)206
小分けに便利な小容量タイプ。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ28.5×69
容量(mL)30
アズワン品番69-8921-69
1箱(200本)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
マルエム製軽量規格瓶No.10・11・12・13用のキャップです。
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番69-8921-75
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
PET製でガラスに近い透明度があります。
材質PET
寸法(mm)Φ32.9×88.1
容量(mL)54.7(満量O.F.)
アズワン品番69-8921-67
1箱(224本)
¥14,789
税込¥16,268
7日以内出荷
マルエム製軽量規格瓶No.10・11・12・13用のポリ栓です。
アズワン品番69-8921-76
1袋
¥9
税込¥10
12日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122
口内径(Φmm)21
ねじ規格33
関連資料(0.04MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)50
口内径(Φmm)21
ねじ規格33
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)180
パッキンシリコン/PTFEライナー
直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
金属、有機物の溶出が低い
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製