びん/容器類の新着商品
「びん/容器類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
かわいい星形のプラスチック容器!。かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。
セット内容本体のみ
材質PET
寸法(mm)85×105×43
適合年齢(歳)6歳
1個
¥128
税込¥141
3日以内出荷
1個より販売しております。作業時間の短縮と効率化を図るため、中栓をなくし液もれのしないキャップ構造にしてあります。
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100
寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)
口内径(Φmm)21
ねじ規格33
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)MAX180
パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
使用温度(℃)-20~+200
耐圧(MPa)(室温時)1
ねじ規格GL14