分注器/ディスペンサーの新着商品

「分注器/ディスペンサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的
用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット 材質ポリプロピレン 型式UT型 分注範囲(μL)0.1~10 入数960 オートクレーブの可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に 仕様容量設定:ストッパー合わせ式 再現性(%)0.1 精度(%)<±1 オートクレーブの可否可※121℃まで
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。
用途フリーディスペンサー
1セット
1,799 税込1,979
4日以内出荷

空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。 トラスコ品番556-4482 適合機種MSIC16-02 セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy 材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP 全長(mm)49 半透明 容量(mL)1 管径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。 トラスコ品番704-9886 セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本 材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR) 長さ(mm)245.5 幅(mm)55 高さ(mm)38 電源(V)1.2
1台
119,800 税込131,780
当日出荷