空圧工具の新着商品

空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

109件中 81109
キャンペーン情報RSS配信
ポイントチゼル (グリップ付き) エスコ
1本
1,890税込2,079
翌日出荷

リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコ
リベット抜き作業に。
仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
1本
2,260税込2,486
翌日出荷

リテーナースプリング (チゼル用) エスコ
1個
1,280税込1,408
翌々日出荷

先曲ニードルノーズプライヤー (40゜/ギザ無) エスコ
1本
1,580税込1,738
翌々日出荷

サンドブラスター エスコ
付属品メッシュふるい適合【サンド粒度】#30~#180質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9直径(Φmm)【タンク】280規格【吸入口】Rc (PT)3/8”使用圧力(MPa)0.5~0.62寸法(Φ×高さH)(mm)280×700空気消費量(L/min)480~700ホース長さ(m)2.4内径(inch)【使用ホース】1/2”使用コンプレッサ2.2kwノズル径(Φmm)8 (5/16”)
1個
33,200税込36,520
翌日出荷

エッチングツール (EA159KA-6用) エスコ
シートメタル、ボディパネル、切断作業に。
仕様エッチングツール材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
1本
3,740税込4,114
翌日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2625-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
1箱(1000本)
14,980税込16,478
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
1箱(1000本)
12,980税込14,278
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2640-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
1箱(1000本)
17,980税込19,778
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3022M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
1箱(1000本)
21,980税込24,178
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3015M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
1箱(1000本)
17,980税込19,778
翌々日出荷

18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】。モーター:直流ブラシレスモーター。使用釘:15mm~40mm。使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2。装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)。本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)。質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)。LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
1台
67,980税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーダイグラインダー エスコ
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
1セット
5,240税込5,764
翌日出荷

エアーダイグラインダー エスコ
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
1台
19,500税込21,450
翌日出荷

エアーダイグラインダー エスコ
小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
1台
19,500税込21,450
翌日出荷

エアーカットオフグラインダー エスコ
プラグ付き。
全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
1台
15,100税込16,610
翌日出荷

エアーダイグラインダー (ミニ) エスコ
プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
1台
5,400税込5,940
翌日出荷

エアーラチェットレンチ エスコ
正逆回転付き。プラグ付き。
全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上取扱説明書(0.21MB)
1台
13,000税込14,300
翌日出荷

エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ
正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW取扱説明書(0.26MB)振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
1台
9,680税込10,648
翌日出荷

エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88取扱説明書(0.42MB)振動3軸合成値(m/s2)32
1台
18,400税込20,240
翌日出荷

エアードリル (正逆転付き) エスコ
正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
9,760税込10,736
翌日出荷

エアースクリュードライバー エスコ
正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm取扱説明書(0.36MB)
1台
18,800税込20,680
翌日出荷

エアースクリュードライバー エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
1台
18,300税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ エスコ
プラグ付き。
全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.53MB)
1台
17,000税込18,700
翌日出荷

エアーインパクトレンチ エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw関連資料使用方法説明(0.16MB)取扱説明書(0.29MB)
1台
23,700税込26,070
翌日出荷

エアーソー エスコ
プラグ付き。鋸刃(24T・32T×各1枚付き)。
全長(mm)230質量(g)600規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64切断能力(mm)【スチール】1.5空気消費量(L/min)170ストローク数(spm)10000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ1.5~2.2kw適合替刃EA161LN-124、-132
1台
14,800税込16,280
翌日出荷

ホルダスプリングB 不二空機
FRH-3-1、。FRH-3-2、。FRH-6-1、。FRH-6-2用のホルダスプリング(B)になります。
用途タガネの脱落防止のアクセサリーになります。
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷

123×10 TMP-AM(アルミ) コンパクトツール
コンパクトツール123×10 TMP-AM(アルミ)
505N専用交換用マジックパッドです。
用途マジックパッド仕様マジック式適合機種505N材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)100径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ150
1枚
特価
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーニードルスケーラー用 針 東安
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180
1セット(12本)
2,698税込2,968
3日以内出荷