シリンジ類の新着商品

「シリンジ類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
1個
247,089 税込271,798
41日以内出荷

1個
195,779 税込215,357
41日以内出荷

中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
質量(g)110
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動式の2液用ディスペンスホルダです。2液同時に押し出します。2液性タイプの液剤用で、先端に装着したスタティックミキサー内で混合されます。
容量(mL)50(2筒分)
1式
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動式の1液用ディスペンスホルダです。電源、エア源を使用しない手動式ガンタイプのディスペンサです。トリガー調節で塗布量を調整します。
その他【装着シリンジ】30mL、50mL
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
67,980 税込74,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
67,980 税込74,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE。
仕様1パック 100個入 寸法L(mm)12 寸法H(mm)6 アズワン品番69-5777-27
1パック(100個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷

glass。
寸法L(mm)25 寸法H(mm)50 18 アズワン品番69-5777-25
1パック(250個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

glass。
寸法L(mm)29 寸法H(mm)6 アズワン品番69-5777-24
1パック(100個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uL タイプシリンジ:800シリーズ 使用圧力最大:2000psig 最高使用温度(℃)80 材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS) アズワン品番68-7411-53 最低使用温度(℃)10
1本
359,800 税込395,780
翌々日出荷

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質バレル/PP プランジャー/PE 滅菌未滅菌 入数100本(バルクパック)
1袋(100本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トレイジャンサイエンティフィックジャパンeVol専用交換用バッテリー
eVol XR 用交換バッテリーです。 eVol (旧タイプ)の交換用バッテリーとしても使用可能です。 交換方法:eVol本体裏面のネジを外し、コネクターで接続されたバッテリーを交換してください。
仕様eVol用交換バッテリー、eVol用アクセサリー、eVol用交換部品 コードEVOL REPLACEMENT BATTERY アズワン品番63-5596-89 入数1個入
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質バレル/PP プランジャー/PE 形状横口 容量(mL)20(拡大:24) タイプルアーチップ型 滅菌未滅菌 入数100本(バルクパック) ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷