加熱・冷却・クーラーボックスの新着商品
「加熱・冷却・クーラーボックスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水
寸法(mm)60×110
質量(g)40
容量(g)40
コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。
その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付
付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド部:31
質量(g)700
電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチ
アズワン品番68-5147-13
連続燃焼時間(分)連続60(固定)
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。
材質【コードコネクター】樹脂製
電源単三形アルカリ乾電池2個
用途に応じたセンサラインナップを用意
仕様追加処理無
長さ(mm)80
寸法(mm)塩化ビニル被覆:2000
センサーK熱電対
端子M3.5端子
外径(mm)保護管:Φ4.8
ねじサイズR1/8・クラス2
1個
¥11,980
税込¥13,178
19日以内出荷
側面・底面に55mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。外側芯材にハニカム構造板、外装生地にエステル帆布生地を使用した高耐久仕様です。安心・高品質の日本製。
用途ドライアイスの保管に。
容量(L)50
容量(kg)ドライアイス:50
外寸(mm)395×395×880
本体質量(kg)6.8
内寸(mm)265×265×730
1式(1個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ADC-20/ADC-24データロガー用ターミナルボード
Pico Technology社の高精度データロガーADC-20やADC-24に付属しているターミナルボード(端子台付き基板)です。ADC-20やADC-24に本ボードを接続することで、温度センサーなどを簡単に取り付けや取り外しができます。また、ユニバーサル領域に抵抗などの部品を取り付けて入力電圧を分圧したり、温度測定用回路などを構成することができます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。