自動車用安全用品の新着商品

「自動車用安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

76件中 1~40件
ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
用途キャンピングカー用 仕様0720-S/Y:黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応、0720-S:青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷

自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに 寸法(mm)60×40×25 シルバー(本体)、ブラック(台座) 取扱説明書(0.7MB)
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

疑似波タイプのDC12V→AC100V変換インバーターです。 手頃な容量と価格が魅力の商品です。電圧低下時には警報が鳴り回路を遮断します。 また定格出力を超えたときや出力側がショートしたとき、本体内部の温度が上昇したときにも出力を停止する安全保護回路が付いている安心設計です。
用途キャンピングカー用 仕様仕様: DC12V→AC100V出力: 300W最大出力:750W 寸法(mm)166×96×48 質量(g)850
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
用途キャンピングカー用 仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。
用途キャンピングカー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーク産業2ピン(丸)プラグ
用途キャンピングカー用 仕様ドイツ(ヨーロッパ)で一般的に使用されています 長さ(mm)長さ96
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)118×73
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷

キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
用途キャンピングカー用 仕様2ピン(丸)プラグです。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×89×48
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 取付径(Φmm)28
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

AC/230V仕様の輸入電気機器を国内で安定に作動させる為、AC/100V電圧を230Vに昇圧させる為の器具です。このトランスを使用すれば機器の誤作動や、作動不良もなく安心してお使い頂けます。カーク産業では、230V仕様のエアコンを2種類取り扱っておりますので、是非こちらをお使い下さい。
用途キャンピングカー用
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷

外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。
用途キャンピングカー用 仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応 寸法(mm)約160×100
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷

主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。
用途キャンピングカー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様取付径Φ29mm15Aまで使用可能
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
1セット
7,298 税込8,028
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様最大電流20A 取付径(Φmm)29
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。
用途キャンピングカー用 仕様入力:16~32V出力:18A重さ:925g※リレ-・ヒューズ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(幅W×高さH)(mm)63×45 取付径(Φmm)29
1セット
229 税込252
3日以内出荷

主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
用途キャンピングカー用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)パネル部:縦64×横80 計測範囲ボルト:7.5VDC ~ 19.9VDC 警告ボルト警告機能:点滅警告 < 11.5VDC 点滅警告 >19.9VDC
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)パネル寸法:W66×82
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 クロームマット
1個
879 税込967
3日以内出荷

主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
用途キャンピングカー用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。
用途キャンピングカー用
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)外寸:330×230×高さ270、内寸:270×180×高さ210
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

電気のショートを防ぐ為のカバーです。メーカー取り扱いのサーキットブレーカーに適合しております。
用途キャンピングカー用 材質プラスチック 適合温度(℃)-40から85
1個
379 税込417
3日以内出荷

カーク産業USBポート(1口)
取付には別売りのフレーム(0765-1~6)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用 仕様5V/3A、DC12-24V 寸法(mm)埋込長さ:27 ブラック
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用 材質(本体)プラスチック
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。
用途キャンピングカー用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

取付には別売りのフレーム(0765-1~3)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4 ブラック
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

カーク産業平端子メス
ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。
用途キャンピングカー用
1個
169 税込186
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 フレームトリプル/クロームマット
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1セット
929 税込1,022
3日以内出荷

過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用 材質(本体)プラスチック
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用 最大電流(A)1×3 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

カーク産業USソケット
取付には別売りのフレーム(0765-1~7)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用 仕様125V/15A 寸法(mm)埋込み長さ:23 ブラック
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用 電圧(V)DC12 防水なし
1個
279 税込307
3日以内出荷

USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。
用途キャンピングカー用 仕様12/24DC対応 寸法(mm)取付径:約29Φ 出力5V QC3.0+PD
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷