自動車用安全用品の新着商品

「自動車用安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

76件中 41~76件
F07902-02Dベント28Fの専用ファンとなります。ベント28Fに本商品を取り付けることによって、ファン付きのベンチレーターにすることが可能です。※本商品はファンのみとなります。ベンチレーターはF07902-02Dベント28F(別売り)となりますのでご注意ください。
用途キャンピングカー用 仕様12V/25W、1.9A、最大エアフロー:9m3/分、吸排気切り替え可能 スイッチ有り 風量調整無し
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 寸法(mm)パネル寸法:82×34
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
用途キャンピングカー用
1セット
379 税込417
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・。別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、。本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。
用途キャンピングカー用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1セット
929 税込1,022
3日以内出荷

外国のコンセントには色々なタイプの形をしたものがあります。輸入キャンピング車にも同様に使用されています。コードを切断して日本のコンセントに替える方法もありますが危険ですので専用のアダプターに変換する事をお勧め致します。ハの字タイプと丸ピンタイプの2種類あります。
用途キャンピングカー用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

大容量の電流を分岐する際に、このターミナルブロックを使用することで、効率よく電源を供給することができます。配線レイアウトを自由に行え、作業も簡略化できるので作業効率アップに役立ちます。電気回路の整頓にご活用ください。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)ベース部:107×23 定格電圧(V)DC48 許容電流(A)最大100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用 電圧(V)DC12 防水なし
1個
169 税込186
3日以内出荷

カーク産業ダブルスイッチ
取付には別売りのフレーム(0765-1~4)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4 ブラック
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)82×92×H40 ヒューズ容量(A)25 最大電圧(V)DC32 最大入力電流(A)150
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。
用途キャンピングカー用 仕様12/24DC対応 寸法(mm)取付径:約37Φ 最大電流(A)20
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

カーク産業調光器
用途キャンピングカー用 ブラック
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キャンピングカー用
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ソレノイドスイッチ。電気の流れを一方通行に規制する商品です。走行中も停車中も、サブバッテリー側から電気を消費しても、メインバッテリーが消費することもありません。また走っていれば勝手に充電してくれるので、煩わしくなくてお勧めです。ソレノイドスイッチ(リレースイッチ)というのは、エンジンがかかっているとき通電し、エンジンを切ると通電が止まるスイッチです。エンジンを切るとメインとサブの間が切れるので、サブが空になるまで使い切っても、メインには影響ありません。85Aまで対応。
用途キャンピングカー用
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)99×92×H40 ヒューズ容量(A)25 最大電圧(V)DC32 最大入力電流(A)150
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36 電流(A)最大蓄積電流(6P):35 電流容量(A)最大10 ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

キャンピングカーにサブバッテリーは必需品。そのバッテリー電圧を簡単に見ることができるのがこの商品です。在庫品のシガーソケットやUSB2ポートと同様の穴開け寸法なので、組み合わせてお使いいただくことで、機能とデザインを集中して揃えることも可能です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)穴開け:Φ29 入力電圧(V)DC6~33 LED色グリーン
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

カーク産業USB2ポート
用途キャンピングカー用 最大電流(A)USB2ポート:2.1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。
用途キャンピングカー用 電圧(V)DC12 防水なし
1個
169 税込186
3日以内出荷

カーク産業オリジナルファンです。24V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)Φ130×厚さ46 ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用 仕様ブラック 寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6 LED色イエロー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 クロームマット
1個
789 税込868
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用 最大電流(A)1 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途キャンピングカー用
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

カーク産業LEDテープライト
50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。
用途キャンピングカー用 仕様1リール=50m 寸法(mm)カット間隔:50 電圧(V)DC12 消費電力(W)4.5(p/m) 色温度(K)4000 光束(Lm)350(p/m) 防水なし
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

室内には多くの電装品が装備されていますが、その配線が整理されていない状態ですとメンテナンスもしづらくとても危険です。この後付けタイプのヒューズボックスは取り付け場所を選ばず、きれいに配線を整理する事が出来ます。埃を防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)82×46×H39 ヒューズ容量(A)最大15 最大電圧(V)DC12
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用 材質(本体)プラスチック
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

用途キャンピングカー用 仕様LED可、12A/12VDC 寸法(mm)開口寸:44×57、パネル本体:71×76
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

室内には多くの電装品が装備されていますが、その配線が整理されていない状態ですとメンテナンスもしづらくとても危険です。この後付けタイプのヒューズボックスは取り付け場所を選ばず、きれいに配線を整理する事が出来ます。埃を防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)100×46×H39 ヒューズ容量(A)最大15 最大電圧(V)DC12
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。
用途キャンピングカー用 仕様和文シール付き 寸法(mm)174×81
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

カーク産業オリジナルファンです。12V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。
用途キャンピングカー用 寸法(mm)Φ130×厚さ46 ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
用途キャンピングカー用
1セット
379 税込417
3日以内出荷

エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
用途キャンピングカー用
1セット
379 税込417
3日以内出荷