遺伝子研究用品の新着商品

遺伝子研究用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
携帯自動接触角計 エキシマ
自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。
仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
1式
1,098,000税込1,207,800
14日以内出荷

ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア
Li-ion バッテリー搭載で繰り返し使用可。コンパクトでポケットに収まり持運びに便利。広い発光面で広範囲への均一照射を実現。UVランプの代替にも使用可。USB Type-Cポートによる充電。過充電防止機能付き
サイズ175x65x25mmバッテリー2500mA(Li-ion)充電方式USB-typeC
1個
106,999税込117,699
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)