ホモジナイザーの新着商品
「ホモジナイザーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。
適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)
アズワン品番69-5584-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)
付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ
質量(kg)4.3
電源AC100V、50/60Hz、1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190
回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)
アズワン品番68-7022-31
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)
アズワン品番69-5584-78
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷