撹拌機器の新着商品

「撹拌機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 1~40件
1個
162,939 税込179,233
41日以内出荷

メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC 寸法(mm)80×185×235 質量(kg)3.1 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属) 保護等級(DIN EN 60529)IP30 速度50~1200rpm チャック(mm)3~10 粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm) 速度制御モードPIDフィードバック制御
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)8 寸法(Φ×mm)70×500
1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷

シャフト径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)70×70×500 シャフト径(Φmm)8
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷

シャフト径(Φmm)8 寸法(Φ×mm)70×500
1個
31,980 税込35,178
15日以内出荷

寸法(mm)76×17×500 シャフト径(Φmm)8
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷

寸法(mm)78×80×500 シャフト径(Φmm)8
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

シャフト径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)8
1個
12,699 税込13,969
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)60×18×500 シャフト径(Φmm)8
1個
20,980 税込23,078
15日以内出荷

品番メーカー:19433282
1個
951,649 税込1,046,814
41日以内出荷

品番メーカー:19303151
1個
198,989 税込218,888
41日以内出荷

溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304 質量(kg)18 取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール 品番メーカー:17433280 最高使用圧力0.39MPa 消費電力AC100V 210W モーター出力(W)90 最高使用温度(℃)60 シャフト長さ(mm)460 回転数制御範囲30~400rpm 撹拌可能最高粘度最大10Pas 撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
1個
1,198,000 税込1,317,800
41日以内出荷

溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304 最高使用圧力0.39MPa 最高使用温度(℃)60 回転数制御範囲30~400rpm
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

品番メーカー:19431282
1個
951,649 税込1,046,814
41日以内出荷

品番メーカー:19433182
1個
951,649 税込1,046,814
41日以内出荷

品番メーカー:19403191
1個
363,369 税込399,706
41日以内出荷

品番メーカー:19303161
1個
317,219 税込348,941
41日以内出荷

品番メーカー:19432282
1個
966,059 税込1,062,665
41日以内出荷

エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304 最高使用圧力0.39MPa 空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp) 最高使用温度(℃)60 回転数制御範囲30~400rpm 駆動源(MPa)0.20~0.59
1個
529,800 税込582,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

品番メーカー:19303152
1個
222,059 税込244,265
41日以内出荷

品番メーカー:19431382
1個
966,059 税込1,062,665
41日以内出荷

品番メーカー:19431182
1個
951,649 税込1,046,814
41日以内出荷

品番メーカー:19432082
1個
951,649 税込1,046,814
41日以内出荷

品番メーカー:19421382
1個
396,519 税込436,171
41日以内出荷

品番メーカー:19403282
1個
382,099 税込420,309
41日以内出荷

品番メーカー:19302352
1個
201,869 税込222,056
41日以内出荷

品番メーカー:19443191
1個
533,499 税込586,849
41日以内出荷

品番メーカー:19302351
1個
201,869 税込222,056
41日以内出荷

品番メーカー:19322252
1個
276,849 税込304,534
41日以内出荷

品番メーカー:19421182
1個
382,099 税込420,309
41日以内出荷

品番メーカー:19422282
1個
396,519 税込436,171
41日以内出荷

品番メーカー:19421282
1個
382,099 税込420,309
41日以内出荷

品番メーカー:19422082
1個
382,099 税込420,309
41日以内出荷