撹拌機器の新着商品

「撹拌機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 41~60件
品番メーカー:19421282
1個
382,099 税込420,309
41日以内出荷

品番メーカー:19422082
1個
382,099 税込420,309
41日以内出荷

品番メーカー:19303252
1個
259,539 税込285,493
41日以内出荷

品番メーカー:19433181
1個
475,829 税込523,412
41日以内出荷

中高粘度向けの撹拌翼です。槽壁面の液を強制的に移動させるため、熱交換の促進、晶析、スラリーの撹拌等の目的に用いられます。PTFE製で、耐薬品性に優れています
材質PTFE シャフト径(Φmm)D:10 全長L(mm)650 羽根幅(mm)L1:70
1本
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三枚後退翼に代わる新型撹拌翼です。低・中粘度で三枚後退翼と比較し1.5 ~ 2.0倍の混合性能を誇ります。高い撹拌効果で既設撹拌槽の性能向上に適しています。
材質SUS304+PTFE 径(Φ)PTFE被覆部径(D):10 チャッキング径Φ6
1本
81,980 税込90,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE シャフト径(Φmm)D:10 羽根幅(mm)L1:70
1本
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター
電源(V)AC100 回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 動作モード円軌道 時間設定1分 - 23時間59分
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。
仕様固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])100-1200、調整範囲:10 本体寸法(mm)155×150×90 モーターブラシレスモーター 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間 電源アダプタDC12V
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

MMK SCIENTIFIC撹拌機
温度測定可能・ワンタッチロック。攪拌羽根貫通可・傾き検出。ブラシレスモーター・低速高トルク。強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm)195×80×235 電圧DC24V 4A ドリル径1-10mm モーターブラシレスモーター 温度表示有り 温度センサー外部:接続可 単位調整速度:10rpm 操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ 時間設定0-24時間 軸貫通攪拌棒:有り
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作
仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10 本体寸法(mm)260×180×50 最大積載量(kg)4.5 振幅(mm)水平回転:4 駆動方式連続駆動 時間設定1分 - 24時間
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無し。RM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
電源(V)AC100 消費電力(W)25 回転数(min-1[r.p.m])20-80 最大回転数(min-1[r.p.m])80 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH ローラ長さ(mm)280
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MMK SCIENTIFIC撹拌機
高トルク。速度調速可能、タイマー設定対応。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベース ドリル径1-10mm 回転数(min-1[r.p.m])100-1500 電源24V 2.5A 本体寸法(mm)145×70×195 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 モーターブラシレスモーター 定格出力(W)50 単位調整速度:10rpm 操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ 時間設定0-24時間 軸貫通攪拌軸:無し 最大撹拌容量(L)10 トルク(N・cm)15
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書 消費電力(W)20 モーターブラシレスモーター 保護等級シェル:IP21 振幅(mm)4.5 駆動方式タッチ駆動/連続駆動 電源アダプタDC12V
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MMK SCIENTIFIC撹拌機
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm 電源24V 2.5A 本体寸法(mm)145×70×195 モーターブラシレスモーター 単位調整速度:10rpm 操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ 時間設定0-24時間 軸貫通攪拌軸:有り
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間設定機能有り
直径(Φmm)20 電源(V)AC100 回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200 時間設定1分 - 23時間59分
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)。押すだけでスタート / コンパクトボディ
消費電力(W)12 モーターブラシレスモーター 電源電圧(V)DC12 保護等級シェル:IP42 振幅(mm)4.5 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH サンプル量(mL)最大処理:50
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート 消費電力(W)20 モーターブラシレスモーター 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MMK SCIENTIFIC撹拌機
スムーズなスタート。速度調速可能、タイマー設定対応。撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベース ドリル径1-10mm 電源24V 1.5A 本体寸法(mm)145×70×195 モーターブラシ付きモーター 単位調整速度:無し 操作方式ダイヤル 時間設定無し 軸貫通攪拌軸:無し
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81 電源(V)AC100 消費電力(W)30 回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10 本体寸法(mm)355×260×145 モーターブラシレスモーター 振幅(mm)水平回転:4 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷