アスピレーターの新着商品

アスピレーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
電動アスピレーター JEIO TECH
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
1個
81,980税込90,178
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
1個
7,998税込8,798
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用のレギュレーター付き真空計です。
1個
43,980税込48,378
15日以内出荷

電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH
電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷

バキュガード Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)バキュガード
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
1パック(10個)ほか
21,980税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Quick Flowハンドルキット-LTS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Quick Flowハンドルキット-LTS
Quick Flow用
アズワン品番69-3001-94
1式
72,980税込80,278
63日以内出荷

ボトルキット、Quick Flow Lite 4L METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボトルキット、Quick Flow Lite 4L
Quick Flow用。
アズワン品番69-3001-98
1式
55,980税込61,578
53日以内出荷