VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198

VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198
VMT-2L-SBO ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ ホームテイスト 00010198

ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 2脚タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
色シャビーオーク
内容量1台注文コード00010198品番VMT-2L-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

お部屋の様々な場所で活躍する、持ち運び簡単 ミニテーブルです。
どこでも簡単に作業スペースを生み出します!
滑り止め付きで便利です!
使うときだけサッと取り出せる!
折りたたみ時の厚さは約5cm!
軽量なので、持ち運びしやすく模様替えも楽々!
メラミン仕様で汚れも簡単に落とせます!

素材
フレーム:鉄パイプ
天板:MDF(化粧繊維板)
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
色
シャビーオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×39.5×28.5
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする