PG-65 パイプガード イノアック住環境 00011467

パイプガード

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(20本)
寸法(mm)
76×20(内径×厚さ)
注文コード
00011467
品番
PG-65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。
セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。

寸法(mm)
76×20(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP65A
長さ(m)
1
温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする