LSHV-30P 耐熱ライトカバー(ワンタッチタイプ) イノアック住環境 00012612

耐熱ライトカバー(ワンタッチタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1ケース(40本)
適合管
塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
注文コード
00012612
品番
LSHV-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥94,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

断熱特性に耐熱性能を付加させたポリエチレンフォーム保温材です。 120℃の高温に耐えられるので、 電気温水器などの給湯配管、オールシーズンエアコン配管の保温に適しています。

寸法(mm)
38×10(内径×厚さ)
適合管
塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
タイプ
表皮ポリエチレンタイプ
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:120 以下、連続使用配管:-40 ~ 100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする