イノアック住環境
耐熱ライトカバー(ワンタッチタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
適合管・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50本)
適合管
鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
注文コード
00014170
品番
LSHG-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
断熱特性に耐熱性能を付加させたポリエチレンフォーム保温材です。 120℃の高温に耐えられるので、 電気温水器などの給湯配管、オールシーズンエアコン配管の保温に適しています。
寸法(mm)
28×10(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
タイプ
表皮ポリエチレンタイプ
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:120 以下、連続使用配管:-40 ~ 100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません