イノアック住環境
パイプガード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(55本)
寸法(mm)
34×20(内径×厚さ)
注文コード
00014292
品番
PG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥47,850
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
優れた断熱性を発揮する硬質ウレタンフォームに、硬質塩化ビニル表皮をフィットさせたパイプガード・シリーズです。
セパレーター部を剥がすだけのワンタッチ施工なので作業効率もアップします。
寸法(mm)
34×20(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP25A、塩ビ管:VP25
長さ(m)
1
温度(℃)
断続使用配管:100、連続使用配管:-40 ~ 80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません