用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に質量(g)900電源AC100~240V(50/60Hz)、定格電力:15VA付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.校正証明書一般校正