イノアック住環境
パイプガードAG
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(40本)
寸法(mm)
43×20(内径×厚さ)
注文コード
00015631
品番
PGA-32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
断熱性に優れ、保温及び保冷に適した硬質ウレタンフォームに、 アルミガラスクロスラミネートシートを被せた屋内外配管用の保温材です。
寸法(mm)
43×20(内径×厚さ)
適合管
鋼管:GP32A、建築銅管:1 1/2B
長さ(m)
1
温度(℃)
断続使用配管:120、連続使用配管:-40 ~ 100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません