曜日別特売
2×100×300 高強度シリコンシート アキツ 00018332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高強度シリコンシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)300
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード00018332品番2×100×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。

用途金型成形機厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)300材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする