MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
8
10
12
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019407
品番
2.6SP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M2.6
寸法L(mm)
8
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
寸法A
貫通