曜日別特売
SP-5 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019538

SP-5 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019538
SP-5 プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト) 00019538

プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

商品レビューを投稿する
寸法L(mm)5
5
3
4
6
7
7.5
8
9
10
11
12
12.5
13
14
15
16
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(100個)注文コード00019538品番SP-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。

ねじの呼びM3寸法L(mm)5材質黄銅寸法A(mm)貫通表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする