MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
14
14
14
10
11
12
12.5
13
15
16
17
17.5
18
20
23
25
27
30
35
4
40
5
50
6
7
7.5
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019644
品番
SQ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,925
販売価格(税別)
¥
4,477
バスケットに入れる
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
寸法L(mm)
14
材質
黄銅
寸法A(mm)
6
表面処理
ニッケルメッキ