Aron(アロン化成)
22 1/2°曲りマス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
兼用
右
左
兼用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00020947
品番
SD-N 22 1/2L(兼)
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
タイプ
兼用
規格
-
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材