曜日別特売
CU 1/3SS CU 1/3偏芯S型ソケット Aron(アロン化成) 00021945

CU 1/3偏芯S型ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径50
呼び径(A)50
内容量1個注文コード00021945品番CU 1/3SS
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
呼び径50形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法L(mm)93規格アロン規格呼び径(B)2寸法C(mm)20寸法Z(mm)43呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00021945
2021-07-05
用途: 雨水排水の立ち上がりの微妙な調整に

建物の雨水排水管が縦樋と微妙にずれて居るのが気になり、調整用に購入。
管材屋さんでは1/2偏心は有るが、1/3は取り寄せになるとのこと。
モノタロウさんで気軽に頼めて良かった。

対象商品 : 00021954
2020-05-27
用途: 雨水桝を少しだけ下げるため
その他業種

s型ソケットを使うことで簡単に桝を、下げることができた。

対象商品 : 00021945
2020-05-14
用途: 排水枡

素人で排水管修復するとき熱で塩ビ管曲げきらないので役に立ちました。

2014-09-09
用途: 排水管の偏芯
建設業・工事業

商品は安くて良いのだが、商品説明がなってない。
呼び径を記載してもらいたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
呼び径を記載しましたので、ご確認頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする