Aron(アロン化成)
CU 22 1/2エルボ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径
125
40
50
65
75
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00022094
品番
CU 22-1/2L
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
125
形状
22 1/2エルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
83
寸法Z(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材