曜日別特売
CU 90IKL CU 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) Aron(アロン化成) 00022426

CU 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード00022426品番CU 90IKL
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
呼び径100形状エルボ90°種類塩ビ管用継手寸法L(mm)112寸法L1(mm)120寸法D1(mm)114寸法D2(mm)106.2寸法l(mm)50寸法Z(mm)62寸法d1(mm)114寸法d2(mm)106.2寸法z1(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00022392
2021-08-14
用途: 排水管の工事
株式会社長谷川商店

接着剤を塗布する部分に、わざわざステッカーをはってあるため、その度にはがして綺麗に拭き取る作業が増える。

対象商品 : 00022417
2018-12-10
用途: 排水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする