曜日別特売
CU HC CU 排水キャップ Aron(アロン化成) 00023984

 

CU HC CU 排水キャップ Aron(アロン化成) 00023984
CU HC CU 排水キャップ Aron(アロン化成) 00023984

CU 排水キャップ

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード00023984品番CU HC
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
呼び径125形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格呼び径(B)5寸法D(mm)152寸法D1(mm)148寸法l(mm)32.5寸法d1(mm)140.9±0.4寸法d2(mm)139.1±0.4呼び径(A)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 廃管の塞ぎに使用

使わなくなった鉄製配管の塞ぎに使用しました。
壁から横引きを30mmほど残し、ビスで固定しシーリング処理です。
真円では無い配管だったので、一回り大きい物を使用しました。
普通のエンドキャップは水圧に耐えられるよう、差し込みが深い物で高価な物ばかり。
こちらは安価で助かりました。

2026-01-05
用途: 未使用の排水口の蓋として
その他業種

ビニールテープで蓋しただけの未使用の排水口から強烈な臭気が上がってきたためこのキャップを使用。すこし高さが足りない感はあったがサイズはぴったりだった。ただ、最初に間違ったサイズを注文してしまい、2度手間になってしまった。素人にもわかりやすいサイズ表記をお願いしたい。

2025-06-18
用途: いいですね。

ちょうど探していました。他の物は高く手が出ません。今回、ちょうどいいサイズで、安価でした。いい品物を有難う。ちなみに、近くのホームセンターでは、ほぼ3倍の値段です。助かりました。

2025-04-25
用途: 農業で利用
運輸・通信業

近くのホームセンターでは売って無いサイズが多種あり助かりました。

2024-10-18
用途: ボーリング孔保護管の蓋に使用

ボーリング孔の外側に保護管としてφ200の塩ビパイプを設けました。
ビニールを被せていたのですが見た目が悪いため購入しました。
安価で助かりました。

対象商品 : 00023984
2024-06-07
用途: 狩猟用、くくり罠の材料
中西機械設計製造業

縁の段差の引っ掛かりの段差の除去は必要ですがつかえます。

1が参考にしています
対象商品 : 00023975
2024-02-02
用途: 長尺物の保管に
Jトリム高知農・林・水産業

他の物と比べて安価なのと、深さが浅めなのがなのが良い。鉄筋やパイプの保管に使用するので深い物より使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 00023975
2023-09-27
用途: 農業 水田 排水キャップとして使用

農業 水田の排水キャップに使用しています 価格が安いので助かります.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする