CU INH CU 偏芯インクリーザー Aron(アロン化成) 00024106

CU 偏芯インクリーザー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100×75
内容量1個注文コード00024106品番CU INH
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
呼び径100×75形状インクリーザー種類塩ビ管用継手寸法L(mm)120規格アロン規格寸法C(mm)12寸法Z(mm)30寸法l1(mm)50寸法l2(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00024106
2023-11-24
用途: 水田の揚水
中村工業

底面が平らになり水が溜まらなくスムーズに流れて満足です。お店には置いてなくモノタロウで満足です。

対象商品 : 00024158
2020-04-29
用途: 点検用
農・林・水産業

このような偏芯ソケットがあるとは思わなかった。点検用に購入しました。少し狭くなるが、十分見えるので思い切って配管をやり直しました。

対象商品 : 00024097
2017-08-04
用途: 風呂場排水管
建設業・工事業

風呂場の排水口VU50を、排水本管VU75に接続時、
風呂場床下の空間がVU50しかなく、接続出来なかったが、
偏芯インクリーザを用いると、なんとか、接続できました。

対象商品 : 00024063
2017-01-31
用途: 径落とし

75の配水管が太く排水升に入らなかったので75→50 50→40と2個インクリーザーをつなげ径落とし。横配管でも偏芯しているので径落とし段差がなく流れがスムーズでした。

対象商品 : 00024072
2016-06-02
用途: あるものの繰り出しアイテム作成
サービス業

透明があればほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする