CU HS CU 偏芯ソケット Aron(アロン化成) 00024237

CU HS CU 偏芯ソケット Aron(アロン化成) 00024237
CU HS CU 偏芯ソケット Aron(アロン化成) 00024237

CU 偏芯ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75×40
75×40
50×30
65×50
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×75
125×100
150×75
150×100
150×125
200×100
200×125
200×150
250×100
250×125
250×150
250×200
40×30
50×40
形状偏心ソケット
内容量1個注文コード00024237品番CU HS
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
呼び径75×40形状偏心ソケット種類塩ビ管用継手寸法L(mm)40寸法D(mm)89寸法C(mm)17寸法Z(mm)18公差D(mm)±0.3公差L(mm)±2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00024264
2019-08-21
用途: 観賞魚水槽のろ過装置の配管に使用
建設業・工事業

異形ソケットを使うと距離が伸びてしまうという問題が、この部材を使うことで解消されました。
水面に近い方の水を流したかったので、上下逆にして利用させてもらいました。

対象商品 : 00024228
2017-05-08
用途: 雨水排水
CADサービス

スペースのないところに便利。芯の合わせも便利です。

対象商品 : 00024264
2016-08-09
用途: パイプの径を変える

パイプの中に差し込むものかと思っていたら、パイプと同じ径だった。ソケットに差し込むものだね。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする