曜日別特売
CU SLR CU ヤリトリ継手 Aron(アロン化成) 00024736

CU ヤリトリ継手

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード00024736品番CU SLR
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径125形状ソケット種類塩ビ管用継手寸法L(mm)310規格アロン規格呼び径(B)5寸法D(mm)140寸法l(mm)220寸法Z(mm)90寸法d1(mm)(最小)141呼び径(A)125寸法l1(mm)80寸法l2(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 配管作業

排水管の途中に継手を入れる時に便利です。
近所に扱っている店がないのでたまに利用しています。

対象商品 : 00024727
2023-09-16
用途: 汚水ます交換

コンクリート汚水ますを、塩ビの汚水ますに交換する際に使用しました。
ヤリトリの接着部分を下流側ソケットに接着してから、スライド・回転を利用して上流を接着した方が確実。

対象商品 : 00024727
2018-05-18
用途: 外溝枡の取り換え

枡と配管の取り合い作業が、楽に取り替えが簡単にできました。

対象商品 : 00024702
2018-05-02
用途: 排水配管時

既設配管でチーズを付けるのに使用しました。使いやすくとても良い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする