曜日別特売
HT DV DT HT DV 90°Y Aron(アロン化成) 00024937

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

HT DV DT HT DV 90°Y Aron(アロン化成) 00024937
HT DV DT HT DV 90°Y Aron(アロン化成) 00024937

HT DV 90°Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード00024937品番HT DV DT
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径65形状90°Y種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)77寸法L2(mm)78寸法L3(mm)77寸法z1(mm)42寸法z2(mm)43寸法z3(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする