Aron(アロン化成)
HT DV 90°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径
50×40
20
25
40
50
50×40
65
呼び径(A)
50×40
20
25
40
50
50×40
65
呼び径(B)
2×1-1/2
3/4
1
1-1/2
2
2×1-1/2
2-1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024998
品番
HT DV DL
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
呼び径
50×40
形状
エルボ90°
タイプ
HTDV
種類
塩ビ管用継手
呼び径(B)
2×1-1/2
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
55
使用流体
排水
呼び径(A)
50×40
寸法z1(mm)
27
寸法z2(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材