HT DV DL HT DV 90°エルボ Aron(アロン化成) 00025007

HT DV 90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径65
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード00025007品番HT DV DL
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径65形状エルボ90°タイプHTDV種類塩ビ管用継手呼び径(B)2-1/2寸法L1(mm)77寸法L2(mm)77使用流体排水呼び径(A)65寸法z1(mm)42寸法z2(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする