Aron(アロン化成)
Φ75トラップ付90°曲り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
右
右
左
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025637
品番
SD-N UT-L(右)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
タイプ
右
規格
-
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材