曜日別特売
SD-N UT-Y(右) 上流側Φ75トラップ付90°合流マス Aron(アロン化成) 00026048

上流側Φ75トラップ付90°合流マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード00026048品番SD-N UT-Y(右)
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)100勾配2/100タイプ規格プラスチック・マスマンホール協会規格対象品管径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする