AM ST ストレート雨水マス Aron(アロン化成) 00026066

ストレート雨水マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ100-200
内容量1個注文コード00026066品番AM ST
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法A(mm)124±2寸法D(mm)180寸法H(mm)382.5寸法L(mm)344寸法Z(mm)122±2寸法d(mm)156×166寸法l(mm)80±2マス径(Φmm)200管径(Φmm)100仕様●AMバケット付きサイズ100-200タイプ-規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品寸法E(mm)5.5寸法B(mm)173±5勾配なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする