Aron(アロン化成)
ストレートマス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
注文コード
00026136
品番
SD-N ST
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
マス径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
規格
日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
タイプ
-
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材