寸法A(mm)124±2寸法C(mm)25寸法D(mm)180寸法H(mm)382.5寸法L1(mm)175寸法L2(mm)320寸法c(mm)20寸法d(mm)156×166寸法l(mm)80±2寸法z1(mm)100寸法z2(mm)95マス径(Φmm)200管径(Φmm)100サイズ100×75-200タイプ左右兼用型規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品寸法F(mm)112±2寸法E(mm)5.5寸法B(mm)173±5寸法Z1(mm)125±2寸法Z2(mm)120±2勾配なし