曜日別特売
SD-N VT 支管付き 落差調整マス Aron(アロン化成) 00026897

SD-N VT 支管付き 落差調整マス Aron(アロン化成) 00026897
SD-N VT 支管付き 落差調整マス Aron(アロン化成) 00026897

落差調整マス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200注文コード00026897品番SD-N VT 支管付き
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-寸法R(mm)-寸法d1(mm)-寸法d2(mm)-寸法l1(mm)-寸法l2(mm)-マス径(Φmm)200管径(Φmm)100勾配2/100仕様-備考VT-S100-200、ゴムバンド、接着剤セット品タイプ-寸法H(mm)590寸法A(mm)135(±2)寸法F(mm)25外径(Φmm)-寸法E(mm)54寸法B(mm)80±2寸法C(mm)431寸法Z(mm)185梱包数2寸法M(mm)318寸法I(mm)193寸法J(mm)268寸法K(mm)129寸法A(°)-適合径(Φmm)-寸法G(Φmm)216サイズ(mm)100-200 支管付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00026897
2016-12-25
用途: ドロップ落差点のマス

マス径サイズを合わせるため、前澤製のF-FMA100S-150(マス径が150mmの製品)のマスも出品して
いただけませんか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする