曜日別特売
VT-S VT用支管 落差調整マス Aron(アロン化成) 00026906

VT-S VT用支管 落差調整マス Aron(アロン化成) 00026906
VT-S VT用支管 落差調整マス Aron(アロン化成) 00026906

落差調整マス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)-注文コード00026906品番VT-S VT用支管
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法D1(mm)118寸法D2(mm)190寸法R(mm)108寸法d1(mm)118寸法d2(mm)190寸法l1(mm)50寸法l2(mm)6.5マス径(Φmm)-管径(Φmm)-勾配-仕様ゴムバンド付備考-タイプ支管のみ寸法H(mm)-寸法A(mm)145寸法F(mm)-外径(Φmm)190寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法Z(mm)-梱包数4寸法M(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-寸法A(°)105適合径(Φmm)ホールソー径120寸法G(Φmm)-サイズ(mm)100-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00026897
2016-12-25
用途: ドロップ落差点のマス

マス径サイズを合わせるため、前澤製のF-FMA100S-150(マス径が150mmの製品)のマスも出品して
いただけませんか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする