曜日別特売
ZK-90L 排水管貫通セット 90°曲り Aron(アロン化成) 00027877

排水管貫通セット 90°曲り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)116
内容量1個注文コード00027877品番ZK-90L
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法D(mm)116寸法L1(mm)411寸法L2(mm)376呼び径75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする