曜日別特売
ZK-90L 排水管貫通セット 90°曲り Aron(アロン化成) 00027886

排水管貫通セット 90°曲り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)137
内容量1個注文コード00027886品番ZK-90L
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法D(mm)137寸法L1(mm)427寸法L2(mm)425呼び径100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする