TOTO
台付自動水栓(サーモ・AC100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付穴径
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
28(+1/-3)、35±2※28の場合はスペーサーを外す
注文コード
00089797
品番
TLE30SS2J
参考基準価格(税別)
¥173,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
28(+1/-3)、35±2※28の場合はスペーサーを外す
取付方式
台付
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式