台付自動水栓(電気温水器用・ワンプッシュ式・サーモ)

台付自動水栓(電気温水器用・ワンプッシュ式・サーモ) - TOTO
取付方式
台付
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所・手洗い
使用地区
一般地
給電方式
電源式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00016218TLE28SAAA
¥126,800
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする